ファーステック
モーターセンターパンチフォーマー
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
寸法(mm)
真円度:0.002
電源(V)
100
直角度(mm)
0.002/100
平行度(mm)
0.002/100
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
50~550
回転角度(°)
範囲:360
硬度(°)
HRC60-62
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62523836
FT-GPFE150M
SKS3
23
0-150
375
¥
910,000
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523845
FT-GPFE250M
SKS3
26
0-250
475
¥
930,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523854
FT-GPFE350M
SKS3
29
0-350
575
¥
950,000
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523870
FT-GPFE450M
SKS3
32.5
0-450
675
¥
970,000
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523906
FT-GPFC150M
チャック部:ミーハナイト、SKS3
23
0-150
375
¥
930,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523915
FT-GPFC250M
チャック部:ミーハナイト、SKS3
26
0-250
475
¥
950,000
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523924
FT-GPFC350M
チャック部:ミーハナイト、SKS3
29
0-350
575
¥
970,000
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523940
FT-GPFC450M
チャック部:ミーハナイト、SKS3
32.5
0-450
675
¥
990,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください