ファーステック
大型パンチフォーマー
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)
センター:130
割出数
24
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
精度
貫通穴径(Φmm)
把握範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62523949
FT-PF300
21.3
15°±5"
本体:75
Vブロック:最大Φ70
¥
1,180,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523958
FT-PF500
23.3
15°±10"
本体:75
Vブロック:最大Φ70
¥
1,400,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523967
FT-PF600
24.3
15°±10"
本体:45
外径:4-160、内径:48-150
¥
1,180,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください