曜日別特売

ツールグリッパー

ツールグリッパー - ファーステックツールグリッパー - ファーステック

バネとゴム、そして自重によって簡単にツールを保持することができる
本体は付属の木ネジで壁、柱等に固定
レールからグリッパーを一つずつ外して単独で使用可能
1つのグリッパーで3kgまで保持
スポーツ用品(テニスラケットやクラブ等)の収納にも便利

ハンドル直径(mm)12~30まで内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
最大荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62531466FT-TGM把握可能:15まで803
700
639
703(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531457FT-TGM655把握可能:12-307503kg×5
3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62531475FT-TGS183把握可能:15まで501
1,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする