SKS超精密バイス

SKS超精密バイス - ファーステックSKS超精密バイス - ファーステックSKS超精密バイス - ファーステックSKS超精密バイス - ファーステックSKS超精密バイス - ファーステックSKS超精密バイス - ファーステックSKS超精密バイス - ファーステックSKS超精密バイス - ファーステック
材質
SKS
内容量
1台
全16種類を絞り込む
寸法A(mm)
質量(kg)
直角度(mm)
寸法F(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
直角度(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62523617FT-VV210SP22.7M80.004/10035060
700,000
629,800
692,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525254FT-VV70SP1.7M50.004/10015025
165,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525270FT-VV100SP4.5M60.004/10019038
219,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525279FT-VV125SP8.4M60.004/10023046
316,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525288FT-VV160SP17.4M80.004/10030060
584,000
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525297FT-VW25SP0.5M40.004/1007520
57,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525306FT-VW50SP1M50.004/10011025
80,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525315FT-VW80SP3M60.004/10016033
102,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525324FT-VW115SP6.7M60.004/10021040
193,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525340FT-VW150SP14.9M60.004/10028660
279,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525349FT-VS32SP1.6300.003/1009225
89,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525358FT-VS80SP4450.003/10016533
134,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62525367FT-VS120SP8.4500.003/10021240
253,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525376FT-HU602.5400.005/100以内12235
144,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525385FT-HU704.7450.005/100以内17240
210,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62525394FT-HU9010.3500.005/100以内23750
309,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする