マグネット付ねじホルダ ショートタイプ

マグネット付ねじホルダ ショートタイプ - ラクテムマグネット付ねじホルダ ショートタイプ - ラクテムマグネット付ねじホルダ ショートタイプ - ラクテムマグネット付ねじホルダ ショートタイプ - ラクテムマグネット付ねじホルダ ショートタイプ - ラクテムマグネット付ねじホルダ ショートタイプ - ラクテムマグネット付ねじホルダ ショートタイプ - ラクテムマグネット付ねじホルダ ショートタイプ - ラクテム

ねじ穴に取り付け可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじ先端に磁力の強いネオジムを取り付けております。磁石の反対側は六角穴になっており、六角レンチで締め付け、取り外しが可能です。サイズは小径のM4から最大M16までラインナップしております。全長が短いため、薄板にも取り付けることができます。

用途ねじ穴を利用した吸着、保持等に。仕様ねじホルダ 本体:SCM435/無電解ニッケル材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着力は参考値です。磁石の破損、欠けにご注意下さい。 強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
全7種類を絞り込む
吸着力(N)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法L(mm)
ねじ径
吸着力(N)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62538570SHMS4-70.77M422
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
62538579SHMS5-80.88M532.5
オープン
729
802(税込)
当日出荷
62538588SHMS6-10110M653
オープン
769
846(税込)
当日出荷
62538597SHMS8-111.2511M8134
オープン
799
879(税込)
当日出荷
62538606SHMS10-131.513M10205
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
62538615SHMS16-14214M16718
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
62538624SHMS12-141.7514M12326
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする