アルミ等辺アングル

アルミ等辺アングル - 浜国アルミ等辺アングル - 浜国アルミ等辺アングル - 浜国アルミ等辺アングル - 浜国アルミ等辺アングル - 浜国

0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです

用途幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)3640厚さ(mm)0.8内容量1本
注意
※クリア塗装はしていません
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62523355-ホワイト38×38
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523364-黒ツヤ消38×38
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523398-ホワイト30×30
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523407-黒ツヤ消30×30
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523434-ホワイト25×25
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523450-黒ツヤ消25×25
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523477-ホワイト19×19
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523486-黒ツヤ消19×19
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523520-ホワイト15×15
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523529-黒ツヤ消15×15
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523556-ホワイト12×12
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523565-黒ツヤ消12×12
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523599-ホワイト9×9
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする