浜国
アルミ等辺アングル
0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです
用途
幅広くご使用いただけます
材質
アルミ
長さ(mm)
3640
厚さ(mm)
0.8
色
シルバー
内容量
1本
注意
※クリア塗装はしていません(B2仕上)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62523346
-
38×38
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523389
-
30×30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523425
-
25×25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523468
-
19×19
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523504
-
15×15
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523547
-
12×12
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523590
-
9×9
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。