浜国
アルミ等辺アングル
0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです(クリア塗装付)
用途
幅広くご使用いただけます
材質
アルミ
長さ(mm)
3640
厚さ(mm)
0.8
色
ブロンズ
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62523380
-
38×38
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523416
-
30×30
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523459
-
25×25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523495
-
19×19
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523538
-
15×15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523574
-
12×12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62523608
-
9×9
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。