HOJO
35Φ手すり棒
ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
用途
室内手摺用
材質
ゴム(ラバーウッド)集成材
長さ(mm)
4000
外径(Φmm)
35
内容量
1本
注意
※木本来の色彩を生かす為多少色合いが異なる場合がございます
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62539209
-
クリア
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62539218
-
ライトブラウン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62539227
-
ダークブラウン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。