アスベル
ラックスMG ディスペンサー
ワンプッシュで適量を出せるマグネット式ディスペンサー。
強力マグネットで取り付け位置が自在!
材質
本体・透明窓・フタ・プッシュレバー/ABS樹脂 マグネット/ラバーマグネット ポンプ/シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート/ポリウレタン
容量(mL)
550
質量(g)
336
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.2×8.4×22.4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※泡タイプ使用不可、極端に粘度の高い液体は使用不可
※事前にマグネットが吸着する壁面であることや十分な吸着力が得られることをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542404
-
グレー
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
62542420
-
ホワイト
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください