uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム スタイラス 3色ボールペン
(1件のレビュー)
インク色
黒・赤・青
仕様
●タッチペン替ペン先:STT-200 2P●ボールペン替芯:SXR-80-05Kシリーズ
種類
タッチペン+3色ボールペン
ボール径(Φmm)
0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546376
SXE3T24005P9
0.5
ネイビー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62546385
SXE3T24005P24
0.5
ブラック
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62546394
SXE3T24005P26
0.5
シルバー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください