大平産業
まめタマ
プリズムとポールの固定ネジを上部に配置しました。
ボディ後方はR40。壁面に当てて測定可能です。
ボディ下部は平面ですので、壁上などにも配置が可能です。
仕様
プリズムバックコーティング:銀、プリズム定数:0mm 1インチコア使用(反射有効径Φ24)
材質
チルトホルダー:ステンレス製
寸法(mm)
Φ30XD30
内容量
1個
注意
※現場事務所への配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62543269
TMP-P
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません