ハスクバーナ
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 シリンダーカバー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:シリンダーカバー
適合
(本体品番)135 Mark II
内容量
1個
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62565258
H591465502
SERVICE KIT
¥
820
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62565267
H596394801
カバー
¥
4,920
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62565276
H503203476
スクリュー
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください