コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付,抗ウイルス加工革

コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付,抗ウイルス加工革 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付,抗ウイルス加工革 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付,抗ウイルス加工革 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付,抗ウイルス加工革 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付,抗ウイルス加工革 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付,抗ウイルス加工革 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付,抗ウイルス加工革 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ可動肘,背メッシュ座革 ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付,抗ウイルス加工革 - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:メッシュ /座素材:革 /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター/ハイバック:ハイバック /可動肘:可動肘 /無:無その他ハイバック 5本脚 革 アジャストアーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー付 ナイロンキャスター幅(mm)650~702座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック高さ(mm)980~1080奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛可動肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569354CC84BS FF71
337,400
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,130/税込¥11,143
離島1¥30,000/税込¥33,000

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする