曜日別特売

2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付

2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付 - アルミス2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付 - アルミス2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付 - アルミス2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付 - アルミス

庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!
小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。
女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。
1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!
伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!

用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも!仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ahセット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み)直径(Φcm)伐採能力:最大約10入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz)使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2mチェーンスピード(m/s)5.2充電時間(時間)バッテリー:2~3時間動作電圧(V)DC18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62610137AFT-18VSPS
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする