エヌケーキャリーキャスター
シズかるスーパー125mmB入り固定車
大径125mmベアリング入り防塵カバー付シズかるスーパーキャスター
車輪径(Φmm)
125
質量(g)
636
タイプ
固定車
車輪幅(mm)
27(ベアリング入り車輪)
取付高(mm)
150
取付寸法(mm)
63×40
取付穴径(Φmm)
9
取付座(mm)
81×61
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610006
K-125NRB
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません