車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】

車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】 - SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】 - SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】 - SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】 - SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】 - SPHERELIGHT(スフィアライト)
(1件のレビュー)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ
コントローラーレスで取付簡単!
・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)
ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓

用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600内容量1個
注意
※必ずメーカーホームページにて適合の確認を行ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62632774SRACH4060-02
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: ハロゲンランプの代わりとして

夜間走行時ハロゲンH4バルブでは暗いのでLED球に交換しました。
以前より明るくはなりましたが、トンネル内はLED照明が多いので白っぽいLED球では、ライトが点灯しているのか、わかりにくいです。
もうちょっと黄色味のあるLED球だったら良かったです。
乱反射もほとんどなく他車から見て眩しくないです。
2年保証もあるので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする