車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】

車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 - SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 - SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 - SPHERELIGHT(スフィアライト)車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 - SPHERELIGHT(スフィアライト)
(1件のレビュー)

ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ
コントローラーレスで取付簡単!
・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)
ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載

用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000内容量1個
注意
※必ずメーカーホームページにて適合の確認を行ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62632765SLRPH4A060
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: NV200 ハロゲン交換

ロービームカットの精度を期待して高めの品をチョイスしたが
今一つ キリッとカットが出ない
もう少し純正光の色に近い方【4500位】が明るく感じると思う
取り付けはハロゲンH4と同等で後ゴムキャップも普通にフィット
この辺は優れている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする