EpoChemical
顔料専用うすめ液
樹脂顔料に使用する専用うすめ液です。
用途
EpoChemical顔料シリーズ専用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性
入数(本)
1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62639169
FRPR-004-00100
1缶(100mL)
100
100mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62639178
FRPR-004-00500
1缶(500mL)
500
500mL
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62639187
FRPR-004-00250
1缶(250mL)
250
250mL
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください