曜日別特売

脚立/ハシゴ リアキャリア ハイエースワイド用

脚立/ハシゴ リアキャリア ハイエースワイド用 - INNO脚立/ハシゴ リアキャリア ハイエースワイド用 - INNO

脚立やハシゴを簡単積載
車の加工不要
11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台)
最大積載量 30kg(片側15kg)
脚立などをラクに積むことができるリアキャリア
積載したままバックドア開閉可能
ベースアームは格納可能
ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能
固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)

シルバー/ブラック質量(g)6900適合車種トヨタ ハイエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~ 型式 H200系、トヨタ ハイエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~R2.4 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~R2.4 型式 H200系内容量1個
注意
※道路交通法の高さ制限は3.8mです。バックドアのダンパーは消耗が早くなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62632196BU601
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする