脚立/ハシゴ リアキャリア エブリイ用

脚立/ハシゴ リアキャリア エブリイ用 - INNO脚立/ハシゴ リアキャリア エブリイ用 - INNO
(1件のレビュー)

脚立やハシゴを簡単積載
車の加工不要
3~5尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台)
積載したままバックドア開閉可能
ベースアームは格納可能
ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能
固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)

シルバー/ブラック(SILVER/BLACK)質量(g)7000最大積載量(kg)20適合車種スズキ エブリイ ワゴン/バン :年式 H27.2~ 型式 DA17系、ニッサン NVクリッパー バン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、ニッサン NVクリッパーリオ ワゴン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、マツダ スクラム ワゴン/バン :年式 H27.3~ 型式 DG17系、ミツビシ タウンボックス ワゴン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系、ミツビシ ミニキャブ バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系内容量1個
注意
※道路交通法の高さ制限は2.5mです。
※バックドアのダンパーは消耗が早くなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62632214BU603
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62632214
2025-08-27
用途: 自転車やプラスチックボックスの搬送

子供用の自転車なら2台締め付けられます。
プラスチックボックスも付属のベルト一本で充分に固定できました。5,000キロ走りましたが問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする