曜日別特売
モノタロウ

ケーブルプロテクター 2本セット

ケーブルプロテクター 2本セット - モノタロウケーブルプロテクター 2本セット - モノタロウケーブルプロテクター 2本セット - モノタロウケーブルプロテクター 2本セット - モノタロウ
(1件のレビュー)

ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。
再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。
暗いところでも視認性の高い蓋付きです。

用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。材質本体:再生ゴム、蓋:PVC質量(kg)13長さ(m)1溝数2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45耐荷重(kN)約80適合ケーブル(Φmm)25内容量1セット(2本)
注意
※スピード制限が困難な場所や、公道では使用しないでください。
※摩擦抵抗が少ない場所では使用しないでください。
※ケーブルは通電していない状態で収納してください。
※ケーブルは収納前に損傷がないか確認し収納してください。
※商品の上を通行する際は必ず徐行するようにしてください。
※商品の上では急ハンドル、急停止、急発進などしないでください。
※商品を取り扱う際は指や手を挟まないようにお気を付けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63180506CC-B17
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63180506
2025-06-05
用途: とにかく臭い
サービス業

屋内イベントなどでは使用出来ない程強烈なゴム臭がします。
商品の近くにいると服や髪にも臭いが移ります。
事前にわかっていれば購入しませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする