曜日別特売

厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン

厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業

木とスチールの組み合わせが美しい厚型とハーフサイズ対応のティッシュケース。
通常サイズはもちろん、海外製品や厚型のティッシュボックスに対応。
Sサイズはハーフサイズのティッシュボックスを収納していただけます。

付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)質量(g)約1100備考-シリーズリン耐荷重(kg)-対応一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル・高さ約10cmまでの厚型ティッシュボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13×11.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626874085177ブラウン
オープン
3,300
3,630(税込)
8日以内出荷
返品不可
626874175178ナチュラル
オープン
3,300
3,630(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする