USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量

USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 - エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 - エレコム
(2件のレビュー)

ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。
コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。

用途
ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。
デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。

USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。

足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。
ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。

GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。
プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。

GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。

USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。
iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。

USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。

本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。
PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。

USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。

本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。

耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。

本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。

65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62686936EC-AC8765BK
5,580
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 EC-AC8765BK AC充電器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 移動先でパソコンを使用するときに使いました
美濃窯業株式会社製造業

小型で持ち運びにかさばらず、便利です。
ケーブルの長さが1mも選択できるとありがたいです。

2025-07-04
用途: PCの非常用電源用
卸売・小売業

PDタイプの充電器で小さいので使えるか不安でしたが十分使用できました。
2個購入して、会社用、車用と分けて使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする