PC向け USB4(Gen3x2)対応 High-End ポータブルSSD シルバー

PC向け USB4(Gen3x2)対応 High-End ポータブルSSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)PC向け USB4(Gen3x2)対応 High-End ポータブルSSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)PC向け USB4(Gen3x2)対応 High-End ポータブルSSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)PC向け USB4(Gen3x2)対応 High-End ポータブルSSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)PC向け USB4(Gen3x2)対応 High-End ポータブルSSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)PC向け USB4(Gen3x2)対応 High-End ポータブルSSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)PC向け USB4(Gen3x2)対応 High-End ポータブルSSD シルバー - BUFFALO(バッファロー)

1 USB4 Gen3x2による、Read:3,800MB/s,Write:3,700MB/s(
1TB:3,600MB/s)で高速なファイル転送を実現!2 映像・写真編集のUSB4対応PCユーザーも高速で使用可能!3 exFATでフォーマットされている為、MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能!4 故障予測サービス「みまもり合図」に対応!大切なデータの消失リスクを低減!5 データ復旧サービスが付属。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応!

付属品
USB4(Gen 3x2)ケーブル C to C(30cm)、取扱説明書(保証書)
※ユーティリティーはダウンロードにて配付
Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster
Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図
※保証書は取扱説明書に記載
仕様●(USB部 インターフェース)USB4(Gen 3x2)/3.2(Gen 2x2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0●(USB部 ファイルシステム)exFAT●(USB部 端子形状)Type-C●(USB部 端子数)1電源USBバスパワー本体質量(g)約190動作環境(保証)温度:5~35℃、湿度:10~85%保証期間1年間セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×118※突起物含まず内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
搭載ドライブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62701347SSD-PE2.0U4-SA2TB
53,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62701356SSD-PE1.0U4-SA1TB
40,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする