曜日別特売

ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)

ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) - アサヒペンワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) - アサヒペン
(2件のレビュー)

手絞りできるワンタッチ式!
ひび割れに流しこむだけ
仕上げヘラ付き
雑草の生え抑制に
水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。
乾燥後、水性塗料が塗れます。

用途コンクリートの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※体調が悪い時や、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。
※汚れても支障がない服装で作業して下さい。
※作業開始時より乾燥が完了するまで5℃以下になる時や、48時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
※下地が湿っていたり、濡れていたりする状態で使用しないで下さい。乾燥が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。また、施工後48時間は水がかからないようにして下さい。
※気象条件・施工条件により硬化時間、施工量が多少異なることがあります。
※施工する深さ、幅の程度によっては、施工箇所がひび割れを起こしたり、肉やせすることがあります。その場合は、もう一度施工して下さい。
※中身が出にくい場合は、穴が大きくなるようノズル先端を切り取って下さい。
※ひび割れの中は、完全に乾燥するまで48時間ほどかかりますので、補修面に圧力がかからないように注意して下さい。圧力がかかると、内部の乾燥していない本品が表面に飛び出すことがあります。
※使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。
※本品を落下させると本体に穴があくことがあるので、取扱いに注意して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709336W1121個(350mL)350
オープン
1,079
1,187(税込)
当日出荷
62709354W1141個(700mL)700
オープン
1,690
1,859(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 床用タイルと花壇のブロック補修に使いました
運輸・通信業

先端のノズルを1段目で切断して絞り出すと握力がかなりいりました。大量に塗る場合は、いったんノズルを外して刷毛で伸ばして、仕上げにノズルから絞り出すと上手く補修出来ます。ノズルは2段目で切断すると絞り出しやすかったです。使いやすかったのでリピート決定です。

2024-09-24
用途: 玄関先のコンクリート補修
その他業種

コンクリート床面のひび割れ補修に使用。
手を汚すことなく、ストレスフリーな商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする