曜日別特売

木製 2段ベッド 上下分割可能 SG認証取得商品

木製 2段ベッド 上下分割可能  SG認証取得商品 - YAMAZEN(山善)木製 2段ベッド 上下分割可能  SG認証取得商品 - YAMAZEN(山善)木製 2段ベッド 上下分割可能  SG認証取得商品 - YAMAZEN(山善)木製 2段ベッド 上下分割可能  SG認証取得商品 - YAMAZEN(山善)木製 2段ベッド 上下分割可能  SG認証取得商品 - YAMAZEN(山善)木製 2段ベッド 上下分割可能  SG認証取得商品 - YAMAZEN(山善)木製 2段ベッド 上下分割可能  SG認証取得商品 - YAMAZEN(山善)木製 2段ベッド 上下分割可能  SG認証取得商品 - YAMAZEN(山善)

パパさん開発者が、家族や友人の声から考えたやさしいベッド。背の低めで、がっしり頑丈な木製2段。お子さんの成長や家の間取りに合わせて変化しながら使えるベッドフレーム。
上段でもお子さんの顔が見えたり、布団の上げ下げの少しラクな低め設計。下段は床に近い高さで落差の少ない低床設計。
太く安定感のある柱など、構造にこだわって上段でもグラグラせず安心。すのこも厚みや補強などにこだわり、きしみのすくない頑丈設計。
お部屋を広く使うため、はしごは垂直式で省スペース。力のいるはしごの上り下りに、持ちやすい位置に持ち手を配置。はしごの位置は固定ですが、左右どちら側に設置するかは選択可能。
上下分割して、シングルベッド2台としても利用可能。上段の柵を付属のレンチで取り外せば、2台並べてキングサイズとしても活躍。下段はフロアベッドとしても、通常のベッドとしても使える、床面高さ2段階調整式。
SGマーク認定品。

用途2段ベッド、シングルベッドとして。分割して2台でも使える。グラグラしない 低め 2段ベッド 分割 木製 SG認証取得商品 すのこ シングル 二段ベッド 頑丈 2段 高さ調節 フロアベッド キング ベッド ベット 子供部屋 大人 子供 新入学 小学生 新生活 兄弟 姉妹仕様使用者の体重上限(kg):上下各90材質フレーム:天然木(パイン材、ラッカー塗装)、床面:積層材(無塗装)質量(kg)40寸法(cm)床面:97×197、棚:90×7組立時間約60分以上寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)206×115 (はしごを除くと104)×135静止耐荷重(kg)300内容量1セット
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※4箱でのお届けとなります。一番重いもので約20kgございますので、搬入や組み立ての際はお二人以上でお願いします。
※開梱直後ラッカー塗装のにおいが箱の中にこもっている場合は、換気をしながら組み立てください。
※静止耐荷重は保証値ではありません。本製品は10,000N(1,000kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品は耐荷重300kgに設定しております。
※使用する敷布団やマットレスは、厚み10cm内推奨。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709300S2B-97195(NA) セット
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1¥21,000/税込¥23,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする