曜日別特売

ブルーシート オリーブシート #1000

ブルーシート オリーブシート #1000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート オリーブシート #1000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート オリーブシート #1000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート オリーブシート #1000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート オリーブシート #1000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート オリーブシート #1000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート オリーブシート #1000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート オリーブシート #1000 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なオリーブシート。

用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 オリーブシート レジャー アウトドア材質シート:ポリエチレン番手#1000色調オリーブハトメシート内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
有効サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62710167YGSS10-18181.8×1.81.7×1.7m
オープン
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
62710176YGSS10-18271.8×2.71.7×2.6m
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
62710185YGSS10-27362.7×3.62.6×3.5m
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
62710194YGSS10-36543.6×5.43.5×5.3m
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
62710210YGSS10-54725.4×7.25.3×7.1m
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62710167
2025-07-03
用途: 塗装

材質は薄く、塗装の際に養生で使うのは可能ですが、レジャーシートや雨除けといった使い方には向きません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする