YAMAZEN(山善)
ブルーシート #3000
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なブルーシート。
用途
建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 ブルーシート レジャー アウトドア
材質
シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム
番手
#3000
色調
ブルー
ハトメ
アルミ
内容量
1枚
全11種類を絞り込む
呼び寸法(縦×横)(m)
選択してください
1.8×1.8
1.8×2.7
1.8×3.6
2.7×2.7
2.7×3.6
3.6×3.6
3.6×5.4
5.4×5.4
5.4×7.2
7.2×9.0
10.0×10.0
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
有効サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62710009
YBSA30-1818
1.8×1.8
1.7×1.7m
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62710018
YBSA30-1827
1.8×2.7
1.7×2.6m
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62710027
YBSA30-1836
1.8×3.6
1.7×3.5m
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62710036
YBSA30-2727
2.7×2.7
2.6×2.6m
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62710045
YBSA30-2736
2.7×3.6
2.6×3.5m
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62710054
YBSA30-3636
3.6×3.6
3.5×3.5m
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62710070
YBSA30-3654
3.6×5.4
3.5×5.3m
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62710079
YBSA30-5454
5.4×5.4
5.3×5.3m
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62710088
YBSA30-5472
5.4×7.2
5.3×7.1m
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62710097
YBSA30-7290
7.2×9.0
7.1×8.9m
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62710106
YBSA30-1010
10.0×10.0
9.7×9.9m
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください