曜日別特売

ソファ 電動リクライニング 1人掛け

ソファ 電動リクライニング 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファ 電動リクライニング 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファ 電動リクライニング 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファ 電動リクライニング 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファ 電動リクライニング 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファ 電動リクライニング 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファ 電動リクライニング 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファ 電動リクライニング 1人掛け - YAMAZEN(山善)

リラックスしたいときに電気の力でフィットしてくれる「リラムーブ」シリーズ。手元のボタン操作でリクライニングしてくれるパーソナルソファ(操作部は座って右手側面に設置)。
傷にも強い撥水加工の生地を採用。操作部にはUSB充電ソケット付き(定格10W)。リクライニングは背・脚連動式(独立での作動不可)。向きを変えやすいよう、土台は240度の範囲で左右に可動。

用途ソファ、椅子として。オフィス 会社 休憩室 仮眠室 ソファー 1人掛け 1人用 フットレスト一体型 足置き 土台回転式 ロッキングチェア スイング式 電動ソファー リクライニング リクライニングチェア USBポート付属仕様足置き部寸法(幅×奥行)(cm):74×16材質張り地:ポリエステル、中材:ポリエステル綿/鋼製バネ/ウレタンフォーム、フレーム:スチール/合板/天然木質量(kg)45消費電力(W)(USB未使用時) 36定格電圧(V)DC24電源コード(m)約2.4保証期間(モーター部) 1年荷重(kg)目安約90組立時間約40-60分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)90×105-156×99-78リクライニング角度最大145度、最大時全体長さ156cm座面高(cm)49座面寸法(幅W×奥行D)(cm)84×55寸法(幅W×奥行D)(cm)背もたれ:84×65内容量1台
取扱説明書:(1.69MB)
注意
※大型で重いため、搬入や組み立ての際はお二人以上でお願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709239RKS-90(BE)ベージュ490
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62709248RKS-90(GR)グリーン490
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62709257RKS-90(GY)グレー490
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする