リラックスしたいときに電気の力でフィットしてくれる「リラムーブ」シリーズ。手元のボタン操作でリクライニングしてくれる2人掛けソファ(操作部は両側面/外側に設置)。
傷にも強い撥水加工の生地を採用。操作部にはUSB充電ソケット付き(定格10W)。リクライニングは背・脚連動式(独立での作動不可)。
用途ソファ、椅子として。オフィス 会社 休憩室 仮眠室 応接室 待合室 ソファー 2人掛け 2人用 フットレスト一体型 足置き 肘付き 電動ソファー リクライニング 電動 アームレスト USBポート付仕様足置き部寸法(幅×全体奥行)(cm):53/64×24材質張り地:ポリエステル、中材:ポリエステル綿/鋼製バネ/ウレタンフォーム、フレーム:スチール/合板/天然木質量(kg)80消費電力(W)(USB未使用時) 52.5定格電圧(V)DC29電源コード(m)約1.8保証期間(モーター部) 1年荷重(kg)目安約90組立時間約40-60分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)152×103-149×77/98(65/83)リクライニング角度最大130度、最大時全体長さ149cm座面高(cm)45座面寸法(幅W×奥行D)(cm)120×56寸法(幅W×奥行D)(cm)背もたれ:120×60内容量1台