クロダルマ
ハイブリッド長袖アンダーレイヤー
さらりとした肌触りで通気性の高いジャガードメッシュの本体と丈夫な布帛の袖を組み合わせたハイブリッドアンダーレイヤーです。
ファン付き作業服ベストのインナーとして最適インナーです。
素材
身頃:ポリエステル65%、ポリプロピレン31%、ポリウレタン4%/袖:ポリエステル65%、綿35%
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62707254
47136
ネイビー
M
88~96
165~175
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707270
47136
ネイビー
L
96~104
175~185
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707279
47136
ネイビー
LL
104~112
175~185
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707288
47136
ネイビー
3L
112~120
175~185
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707297
47136
ネイビー
4L
120~128
175~185
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707306
47136
シルバー
M
88~96
165~175
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707315
47136
シルバー
L
96~104
175~185
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707324
47136
シルバー
LL
104~112
175~185
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707340
47136
シルバー
3L
112~120
175~185
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707349
47136
シルバー
4L
120~128
175~185
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707358
47136
ブラック
M
88~96
165~175
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707367
47136
ブラック
L
96~104
175~185
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707376
47136
ブラック
LL
104~112
175~185
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707385
47136
ブラック
3L
112~120
175~185
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
62707394
47136
ブラック
4L
120~128
175~185
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください