ファン・バッテリーフルセット

ファン・バッテリーフルセット - クロダルマファン・バッテリーフルセット - クロダルマ

初めてのファン付きウェアにおすすめアイテムです。
小型軽量バッテリーで携帯性にも抜群です。
最大約16時間の長時間稼働、ファンの音がうるさくない静音性、多機能でありながら、リーズナブルな価格でお買い求め頂ける商品です。
ファン付きウェアがあれば服の中を風が吹き抜け、様々なシーンを快適に過ごせます。

セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、充電式バッテリー1個、ACアダプター充電器1個、取扱説明書兼保証書1冊出力12V、10V、8V、6V(4段階)定格容量DC7.26V/3350mAh/24.32Wh風量72L/S(12V)、61L/S(10V)、50L/S(8V)、37L/S(6V)充電時間約3.5時間稼働時間(時間)連続:約8(12V※1)、約6(10V)、約10(8V)、約16(6V)内容量1セット
注意
※1:12V使用時、0.5時間経過後自動的に8Vに変わります。12V(0.5時間)+8V(7.5時間)。使用環境により、稼働時間が異なる場合があります。バッテリーはKS-2100ペルチェ式クーラー(別売り)との使用も可能ですが、ファンと同時使用は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62708137KS-60
オープン
12,900
14,190(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする