曜日別特売

【X1-LGY】超高輝度冷却ファン付ポケットライト(12000lm冷却ファン付・マイクロアーク塗装処理)

【X1-LGY】超高輝度冷却ファン付ポケットライト(12000lm冷却ファン付・マイクロアーク塗装処理) - WUBEN(ウーベン)【X1-LGY】超高輝度冷却ファン付ポケットライト(12000lm冷却ファン付・マイクロアーク塗装処理) - WUBEN(ウーベン)【X1-LGY】超高輝度冷却ファン付ポケットライト(12000lm冷却ファン付・マイクロアーク塗装処理) - WUBEN(ウーベン)【X1-LGY】超高輝度冷却ファン付ポケットライト(12000lm冷却ファン付・マイクロアーク塗装処理) - WUBEN(ウーベン)【X1-LGY】超高輝度冷却ファン付ポケットライト(12000lm冷却ファン付・マイクロアーク塗装処理) - WUBEN(ウーベン)

圧倒的明るさ&斬新なデザイン
CREE XHP70.2 × 3
明るさ最大12000ルーメン
最大照射距離303 m
冷却ファンによる放熱
Type-C充電式(5V/3A:約2時間,5V/2A:約5時間)
一つのボタンで全ての操作が可能
4種類の明るさモード内で明るさが調整可能
7つの照射モード

仕様●カンデラ(cd):23000●使用光源:CREE XHP70.2×3個●耐衝撃性能(M):1付属品本体、Type-C充電ケーブル、収納袋、パラコードランヤード、取扱説明書質量(g)379保護等級IP55色温度(K)6000寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)128.5×56×28充電方式Type-C充電式明るさ(Lm)最大12000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大303内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709546X1-LGY
38,600
34,980
38,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする