曜日別特売

LEDヘッドランプ

LEDヘッドランプ - Hapyson

使いやすさと機能を追求したニュー・スタンダードモデル
周囲の釣り人に配慮した赤色発光の手元灯
照射角度調整可能(可動範囲約90度)
散光型
防滴型
アルカリ乾電池単4型×3本付

仕様●使用光源(個):白点灯:スタンダードLED × 1 赤点灯:スタンダード砲弾型 × 2●電池寿命(アルカリ電池使用時)/白点灯(時間):強点灯:連続約6 弱点灯:連続約60●電池寿命(アルカリ電池使用時)/赤点灯(時間):連続約20寸法(mm)55×35×40質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)明るさ強:約850lx/55lm、弱:約80lx/5lm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709686YF-246BK-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする