曜日別特売

インテリジェントL2スイッチ 12ポート

インテリジェントL2スイッチ 12ポート - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2スイッチ 12ポート - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2スイッチ 12ポート - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2スイッチ 12ポート - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2スイッチ 12ポート - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2スイッチ 12ポート - YAMAHA(ヤマハ)

「SWX23100シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。
RADIUSサーバーに対応。
WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。

仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)80.942kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属ポート数最大16電源AC100~240V(50/60Hz)接続方式ギガビット最大消費電力(W)84色(本体)マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62701530SWX2320-16MT
281,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする