YAMAHA(ヤマハ)
スマートL2スイッチ 24ポート
小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。
仕様
●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)15.899kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)なし●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)24●(筐体材質)金属
電源
AC100~240V
色(本体)
黒
マグネット
なし
通信速度
1000M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
最大消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62701460
SWX2210-24G
最大24
16.5
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません