曜日別特売

インテリジェントL2 PoEスイッチ

インテリジェントL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2 PoEスイッチ - YAMAHA(ヤマハ)
電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、 C14タイプ)接続方式ギガビット色(本体)電源供給方式電源内蔵マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
通信速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62701417SWX2310P-28GT最大28通常1000M、SFP+モジュール利用で10G
293,000
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62701426SWX2310P-18G最大181000M
230,000
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62701435SWX2310P-10G最大101000M
151,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする