曜日別特売

インテリジェント L2 スイッチ

インテリジェント L2 スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェント L2 スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェント L2 スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェント L2 スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェント L2 スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェント L2 スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェント L2 スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)インテリジェント L2 スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)
通信速度1000M色(本体)仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)46.446kg/年●(MACアドレス登録件数)16384件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)48材質(本体)金属電源(AC V)100~240電源供給方式電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
マグネット
伝送速度(Gbps)
最大消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62701487SWX2310-18GT最大18マグネットシート付属36(最大実効)19
168,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62701469SWX2310-52GT最大52なし88(最大実効)48.2
341,000
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62701496SWX2310-10G最大10マグネットシート付属10(最大実効)11.7
101,000
91,980
101,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする