WSX445形用 ブレーカ付きインサート

WSX445形用 ブレーカ付きインサート - 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート - 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート - 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート - 三菱マテリアル

びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。
独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。
WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。
切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。

材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14内容量1箱(10個)
注意
※仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
全71種類を絞り込む
ブレーカ
71種類すべて表示中
注文コード
品番
精度
勝手
加工
ブレーカ
ホーニング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62712258SNGU140812ANFR-L TF15G右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LF(シャープエッジ)
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
62712267SNGU140812ANER-L MV1020G右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LE(丸ホーニング)
29,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712276SNGU140812ANER-L MV1030G右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LE(丸ホーニング)
29,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712285SNGU140812ANER-L MC5020G右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LE(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712294SNGU140812ANER-L MP6120G右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LE(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
62712310SNGU140812ANER-L MP6130G右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LE(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712319SNGU140812ANER-L MP7130G右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LE(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62712328SNGU140812ANER-L MP7140G右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LE(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
62712337SNGU140812ANER-L MP9120G右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LE(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712346SNGU140812ANER-L MP9130G右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LE(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712355SNGU140812ANER-L VP15TFG右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LE(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
62712364SNGU140812ANER-L VP20RTG右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LE(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712380SNGU140812ANER-L MX3030G右勝手適用:難削材の加工、 機械やワークの剛性が低い場合LE(丸ホーニング)
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
62712389SNGU140812ANER-M MV1020G右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
29,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712398SNGU140812ANER-M MV1030G右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
29,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712407SNGU140812ANER-M MC5020G右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62712416SNGU140812ANER-M MP6120G右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62712425SNGU140812ANER-M MP6130G右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
62712434SNGU140812ANER-M MP7130G右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
62712450SNGU140812ANER-M MP7140G右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712459SNGU140812ANER-M MP9120G右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62712468SNGU140812ANER-M MP9130G右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712477SNGU140812ANER-M VP15TFG右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
62712486SNGU140812ANER-M VP20RTG右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
23,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712495SNGU140812ANER-M MX3030G右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
17,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
62712504SNMU140812ANER-M MV1020M右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
62712520SNMU140812ANER-M MV1030M右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712529SNMU140812ANER-M MC5020M右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62712538SNMU140812ANER-M MP6120M右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62712547SNMU140812ANER-M MP6130M右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62712556SNMU140812ANER-M MP7130M右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62712565SNMU140812ANER-M MP7140M右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62712574SNMU140812ANER-M MP9120M右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62712590SNMU140812ANER-M MP9130M右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712599SNMU140812ANER-M VP15TFM右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62712608SNMU140812ANER-M VP20RTM右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62712617SNMU140812ANER-M MX3030M右勝手適用:汎用切削加工ME(丸ホーニング)
14,300
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
62712626SNMU140812ANER-R MV1020M右勝手適用:断続切削加工RE(丸ホーニング)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
62712635SNMU140812ANER-R MV1030M右勝手適用:断続切削加工RE(丸ホーニング)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712644SNMU140812ANER-R MC5020M右勝手適用:断続切削加工RE(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62712660SNMU140812ANER-R MP6120M右勝手適用:断続切削加工RE(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62712669SNMU140812ANER-R MP6130M右勝手適用:断続切削加工RE(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712678SNMU140812ANER-R VP15TFM右勝手適用:断続切削加工RE(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62712687SNMU140812ANER-R VP20RTM右勝手適用:断続切削加工RE(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712696SNMU140812ANER-H MV1020M右勝手適用:強断続切削加工HE(丸ホーニング)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712705SNMU140812ANER-H MV1030M右勝手適用:強断続切削加工HE(丸ホーニング)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712714SNMU140812ANER-H MC5020M右勝手適用:強断続切削加工HE(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712730SNMU140812ANER-H MP6120M右勝手適用:強断続切削加工HE(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712739SNMU140812ANER-H MP6130M右勝手適用:強断続切削加工HE(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62712748SNMU140812ANER-H VP15TFM右勝手適用:強断続切削加工HE(丸ホーニング)
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする