曜日別特売

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・インチサイズ)

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・インチサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・インチサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・インチサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・インチサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・インチサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 左勝手・インチサイズ) - 三菱マテリアル

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。
新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。

用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工タイプ標準形勝手左勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10内容量1台
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※加工径DCが80~315のカッタボディには、FMAのセットボルトをご使用ください。
全6種類を絞り込む
刃数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
ボルト穴径(Φmm)
寸法L8(mm)
キー溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62710569WSX445L08004CA41.271369.5
73,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710578WSX445L10005DA51.7826812.7
87,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710587WSX445L12506EA63.2301015.9
118,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710596WSX445L16007FA74.98401119.1
152,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710605WSX445L20008KN88.731814.2225.4
200,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710614WSX445L25010KN1013.11814.2225.4
235,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする