曜日別特売

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ)

低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) - 三菱マテリアル

究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。
新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。

用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6内容量1台
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※加工径DCが40~100のカッタボディには、FMC(メトリック)タイプのセットボルトをご使用ください。
※加工径DCが125~200のカッタボディには、FMBのセットボルトをご使用ください。
全23種類を絞り込む
刃数
23種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
タイプ
ボルト穴径(Φmm)
寸法L8(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62710630WSX445-040A03AR30.31標準形95.6
47,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710639WSX445-040A04AR40.28多刃形95.6
57,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710648WSX445-050A03AR30.47標準形116.3
51,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710657WSX445-050A04AR40.44多刃形116.3
62,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710666WSX445-050A05AR50.41超多刃116.3
72,400
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710675WSX445-063A04AR40.64標準形116.3
66,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710684WSX445-063A05AR50.61多刃形116.3
77,400
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62710700WSX445-063A06AR60.58超多刃116.3
87,700
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710709WSX445-080A04AR41.26標準形137
73,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710718WSX445-080A06AR61.2多刃形137
93,900
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710727WSX445-080A08AR81.14超多刃137
114,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710736WSX445-100B05AR51.93標準形268
87,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710745WSX445-100B07AR71.87多刃形268
108,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710754WSX445-100B10AR101.77超多刃268
139,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710770WSX445-125B06AR63.43標準形309
118,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710779WSX445-125B08AR83.36多刃形309
137,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710788WSX445-125B12AR123.22超多刃309
174,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710797WSX445-160C07NR74.91標準形149
152,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710806WSX445-160C10NR104.81多刃形149
179,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710815WSX445-160C16NR164.64超多刃149
233,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710824WSX445-200C08NR87.54標準形1814.22
200,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710840WSX445-200C12NR127.41多刃形1814.22
232,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710849WSX445-200C20NR207.17超多刃1814.22
295,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする