曜日別特売

高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シェルタイプ ミリサイズ)

高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シェルタイプ ミリサイズ) - 三菱マテリアル高能率加工用多機能カッタ VPX200シリーズ (深切込み用・シェルタイプ ミリサイズ) - 三菱マテリアル

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。

用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-25適合インサートLOGU09内容量1台
注意
※底刃(先端刃)を除く外周刃は、コーナR(RE) 0.8mmの使用を推奨します。(0.2mm、0.4mmのインサートも使用可能です)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効刃列
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62710219VPX200-032A02A035R100.22216
132,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710228VPX200-032A03A035R150.2316
155,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710237VPX200-040A03A042R180.34316
174,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710246VPX200-040A04A042R240.33416
203,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
62710255VPX200-050A04A042R240.55422
210,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
62710264VPX200-050A05A042R300.54522
239,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする