三菱マテリアル
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ)
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。
新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工
勝手
右勝手
首下長(mm)
40
切込み角度(°)
45
シャンク径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
穴あり
機能長さ(mm)
125
最大切込み(mm)
5
軸方向すくい角(°)
-6
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
タイプ
切削径(Φmm)
径方向すくい角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62712179
WSX445R4003SA32M
3
0.84
標準形
40
-12
¥
53,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712188
WSX445R4004SA32M
4
0.81
多刃形
40
-12
¥
64,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62712197
WSX445R5003SA32M
3
0.98
標準形
50
-10
¥
63,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62712206
WSX445R5004SA32M
4
0.95
多刃形
50
-10
¥
73,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62712215
WSX445R6304SA32M
4
1.18
標準形
63
-10
¥
82,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712224
WSX445R6305SA32M
5
1.15
多刃形
63
-10
¥
93,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62712240
WSX445R8004SA32M
4
1.51
標準形
80
-10
¥
96,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712249
WSX445R8006SA32M
6
1.45
多刃形
80
-10
¥
117,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください