曜日別特売

高能率加工用多機能カッタ VPX300シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ)

高能率加工用多機能カッタ VPX300シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) - 三菱マテリアル高能率加工用多機能カッタ VPX300シリーズ (深切込み用・シャンクタイプ) - 三菱マテリアル

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。

用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。勝手右勝手切込み角度(°)90有効刃列2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり適合インサートLOGU12内容量1本
注意
※底刃(先端刃)を除く外周刃は、コーナR(RE) 0.8mmの使用を推奨します。(0.2mm、0.4mmのインサートも使用可能です)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62712145VPX300R402SA32S021040.78
110,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712154VPX300R402SA32S031060.79
122,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
62712170VPX300R402SA32S042080.84
137,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率加工用多機能カッタ VPXシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする