【5年保証(引取修理)モデル】小型ONUに対応した、高性能ギガアクセスルータ
VPN性能1Gbpsを実現
LAN:10/100/1000BASE-T×4ポート(スイッチングハブ)
WAN:10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1
ダイナミックVPNではIPv6のフルメッシュネットワーク構築が可能
LTEなどの高速無線WANサービスに対応
帯域確保型データ通信サービス「データコネクト」に対応
ISDN回線からの移行に最適
NTT東日本の小型ONUに対応
IPv6環境でのダイナミックVPNを実現
環境温度0℃~50℃で動作
横置き、縦置き、壁掛け設置に対応し、省スペースを実現
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


