APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。
本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。
本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。
従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。
また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。
SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980