曜日別特売

ApresiaLightGM11GT-PoE2 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2スイッチングHUB

ApresiaLightGM11GT-PoE2 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2スイッチングHUB - APRESIA Systems

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB。10/100/1000BASE-T×2※、SFP×2※。(※コンボポート)IEEE802.3at準拠(30W給電対応)、50℃耐熱、ループ防止機能付き、VLAN対応。

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62728927APLGM118GTPOE21810/100/1000BASE-T×16、10/100/1000BASE-T×2・SFP×2※コンボポート
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
62728909APLGM110GTPOE21010/100/1000BASE-T×8、10/100/1000BASE-T×2・SFP×2※コンボポート
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62728927APLGM118GTPOE262728979APLGM220GTPOEAPLGM118GTPOE2 ApresiaLightGMGT-POE 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2スイッチングHUB APRESIA Systems 62728979ApresiaLightGMGT-POE 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2スイッチングHUBAPRESIA Systems1台
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする