曜日別特売

B650搭載マザーボード 2年保証 B650 Pro RS

B650搭載マザーボード 2年保証 B650 Pro RS - ASROCKB650搭載マザーボード 2年保証 B650 Pro RS - ASROCKB650搭載マザーボード 2年保証 B650 Pro RS - ASROCK

【ソケット】AM5
【チップセット】AMD B650
【ファームファクタ】ATX
【メモリ】4 DIMMs DDR5
【電源】14+2+1 Power Phase SPS with Enlarged
【グラフィック出力】HDMI DP
【PCIE】1 PCIe 4.0 x16 1 PCIe 3.0 x16

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627316304710483-940750
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする