曜日別特売

CFD Standard DDR5-5600 デスクトップ用メモリ 32GB×2枚組 W5U5600CS-32G

CFD Standard DDR5-5600 デスクトップ用メモリ 32GB×2枚組 W5U5600CS-32G - CFD(シーエフデー)

【容量】32GB x2
【規格】DDR5-5600
【スピード】PC5-44800
【サイズ】UDIMM
【応答速度】CL 46-45-45
【電圧】1.1 V
【保証】永久保証

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627342904988755-065610
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする